Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
De prisbillige og robuste stålbor til boring i stål op til 1.000 N/mm².
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Trappebor med unik SMART STEP teknologi og dynamisk buet spånvinkel mellem de enkelte trinovergange for ekstremt hurtig og komfortabel brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.