Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku bore-/skruemaskine
Ekstremt kompakt, kraftig 12 V litium-ion-boremaskine. Ideel til al let boring og skruning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nemt og ubesværet arbejde, selv ved anvendelse over hovedhøjde og under begrænsede pladsforhold
Kompakt, let og ergonomisk form
Li-ion-batteripakker
Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske batteriladeindikator fortæller dig til enhver tid, hvor meget strøm der er tilbage.
Velegnet til skrue- og borearbejde
Bore-/skruemaskinen er velegnet til både skrue- og borearbejde takket være en 2-trins gearenhed og borepatron.
Overbelastningsbeskyttelse
Forhindrer overbelastningsskader på motor og batteri.
Arbejdsområdet er altid godt oplyst
LED-lampe
Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V batteridrevne systemprodukter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!