Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CA-forberedelsesenhed størrelse 2, aflåselig
CA-vedligeholdelsesenhed til forsyning af pneumatiske enheder med ren, reguleret og smurt luft. Dette er for at forbedre ydeevnen og øge værktøjets levetid
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vedligeholdelsesenhed størrelse 2 består af en kombination af filter/regulator/oliedispenser
- Det modulære system gør det muligt at samle vedligeholdelsesenheden individuelt
- Det kompakte blokdesign sikrer lave pladskrav
- 5-µm filterelement til meget ren trykluft
- Det låsbare håndhjul sikrer et konstant arbejdstryk
- Oliedispenseren forsyner de tilsluttede pneumatiske enheder med en justerbar nano-olietåge. Automatisk oliepåfyldning af olietanken er mulig under drift
Vedligeholdelsesenheden kan transportere nano-olietågen optimalt op til 40 m og kan således forsyne flere forbrugere på samme tid.
Vægbeslag er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!