Tætningsskive, vulkaniseret fiber, form A
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En tætningsskive af vulkaniseret fiber er modstandsdygtig over for mineralske olier, fedt og svage syrer, alkoholer og ketoner, estere, klorerede kulbrinter og har en dårlig elektrisk ledningsevne (isolering). Den anvendes fortrinsvis til alle vandledere og vandrør.
BemærkNår der bruges tætningsskiver, skal det bemærkes, at dimensionerne er angivet som indvendig og udvendig diameter. Hvis skiven med den korrekte størrelse ikke er tilgængelig, skal skiven vælges på grundlag af den indvendige diameter, for eksempel kan en 10x12 skive erstattes af en 10x14 eller 10x16 skive.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!