Sekskantet bolt med skaft DIN 931, stål 8.8U, varmgalvaniseret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft DIN 931, stål 8.8U, varmgalvaniseret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremstillet med underdimensioneret gevind i toleranceklasse 6AZ (gevindspillerum), før overfladebehandling anvendes (DIN EN ISO 10684)
- Skruen er ISO-kompatibel efter varmgalvanisering
- Må ikke benyttes sammen med møtrikker, der har et overdimensioneret gevind. Dette kan skabe problemer i de boltede forbindelser og kan medføre, at forbindelsen svigter.
Bemærk
DIN 931 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4014. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!