Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet DIN 933, stål 8.8U, varmgalvaniseret (hdg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremstillet med underdimensioneret gevind i toleranceklasse 6AZ (gevindspillerum) før overfladebehandling anvendes (DIN EN ISO 10684).
- Disse skruer er i overensstemmelse med ISO efter varmgalvanisering.
- Skruerne må ikke benyttes sammen med møtrikker, der har et overdimensioneret gevind. Dette kan skabe problemer i de skrueskårede forbindelser og kan medføre, at forbindelsen svigter.
DIN 933 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4017. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!