Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik/plan skiver A2, sortiment

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik/plan skiver A2, sortiment

1200 dele i systemkuffert 4.4.1. Sekskantede møtrikker DIN 934/flade skiver, til sekskantede bolte og møtrikker, A2
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
Sortiment med 1200 dele


  • 100 M3 sekskantmøtrikker

  • 100 M4 sekskantmøtrikker

  • 100 M5 sekskantmøtrikker

  • 100 M6 sekskantmøtrikker

  • 100 M8 sekskantmøtrikker

  • 50 M10 sekskantmøtrikker

  • 50 M12 sekskantmøtrikker

  • 100 skiver Ø 3,2 mm

  • 100 skiver Ø 4,3 mm

  • 100 skiver Ø 5,3 mm

  • 100 skiver Ø 6,4 mm

  • 100 skiver Ø 8,4 mm

  • 50 skiver Ø 10,5 mm

  • 50 skiver Ø 13,0 mm