Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
På grund af fingevind
- Den lavere stigning sikrer mere selvlåsende effekt sammenlignet med en almindelig gevindbolt
- Højere moment
- Høj driftssikkerhed på grund af boltens større diameter
Bemærk
DIN 960 er trukket tilbage og erstattet af ISO 8765. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!