Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, stål 8.8, ulegeret
Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, stål 8.8, ulegeret - 1
Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, stål 8.8, ulegeret - 2
Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, stål 8.8, ulegeret - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, stål 8.8, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

På grund af fingevind


  • Den lavere stigning sikrer mere selvlåsende effekt sammenlignet med en almindelig gevindbolt

  • Højere moment

  • Høj driftssikkerhed på grund af boltens større diameter
Bemærk

DIN 960 er trukket tilbage og erstattet af ISO 8765. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).