Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Udtræksbolt (stor trækstyrke) DIN 961, stål 10.9, ulegeret
Til nem afmontering af bremsetromler på erhvervskøretøjer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Specielle sekskantede bolte gør fjernelse af bremsetromlen enkel og problemfri.
- Metrisk fingevind op til hovedet, i overensstemmelse med DIN 961, stålstyrkeklasse 10.9, ubehandlede.
- Gevind med afrundet ende for at forhindre beskadigelse af hjulnavet og sikre, at bolten nemt kan fjernes.
Flangehovedskruer reducerer risikoen for forspændingstab forårsaget af fastgørelse af kontaktflader. Overfladetrykket, der dannes under boltens hovede under spænding, er lavt sammenlignet med almindelige sekskantede hoveder (uden flange), da kraften er fordelt på en større kontaktflade.
Fordel:
- Indstilling er nemmere på grund af færre dele, der skal forbindes, sammenlignet med forbindelser med skiver.
- Den konkave skive, der trykker mod kontaktfladen, forøger forbindelsens elasticitet, så indstillings-/krybebevægelserne, der forekommer, modvirkes, og forspændingstabet forhindres generelt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!