Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med fuldgevind og fingevind DIN 961, stål, styrkeklasse 10.9, zink-nikkel-belagt, transparent passiveret (P3E)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Krom(VI)-fri:
I henhold til EU-direktivet om udrangerede køretøjer.
Korrosionsbestandig:
720 h grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - til sammenligning: 96 h, forzinket gul (A2C).
DIN 961 er trukket tilbage og erstattet af ISO 8676. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!