Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamanttørborekrone til fliser, 1/4" sekskantet skaft
Specialudviklet til tørboring i selv de hårdeste materialer, f.eks. stentøj. Til brug i alle almindelige elektriske og akku boremaskiner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig boring
takket være vakuumdiamantbelægning
Med specialkølevoks
Du skal holde en kort pause, så boret kan blive afkølet, når der bores i mere end ca. 30 sekunder.
Standard ¼" sekskantet skaft, form E
- Intet slip i borepatronen
- Egnet til alle bitholdere
- Vandkøling ikke nødvendigt!
- Hastighedsregulering ikke nødvendig.
- Borekronen har ca. 0,5 mm til 1 mm overmål. Dette gør det nemmere at bore dybere ned i underlaget (f.eks. med murbor), så der forhindres skade på flisen.
- Særligt velegnet til fliser og sten med en tykkelse på op til 15 mm. Tykkere materialer op til den specificerede arbejdslængde kan stadig bores, men det vil være nødvendigt med flere hyppige pauser for nedkøling.
- Velegnet til hård keramik, tynd granit- og marmorpaneler og hårdtbrændte mursten.
- Boring: Boret skal rotere, herefter starter man i en skrå vinkel på materialet og går gradvist op i lodret position.
- Lette cirkelbevægelser øger borehastigheden og skåner borekronen.
- Bemærk: Du skal holde en kort pause, så boret kan blive afkølet, når der bores i mere end ca. 30 sekunder, eller når der bores igennem tykke materialer.
- Regelmæssige pauser bevirker, at boret afkøles, og øger generelt borekronens levetid.
- Brug kun borekroner i roterende tilstand!
- Brug et kraftigt bor. Minimum omdrejningshastighed 1000 o/min. (højere hastigheder afkorter boretiden betydeligt og øger borekronens levetid) og minimum 12 V akku-værktøj.
- Sørg for at anvende passende værnemidler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!