Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dørlukker GTS 620 med glideskinne
Universal dørlukker kan installeres i alle fire monteringsvarianter op til en dørbredde på 950 mm.
- Egnet til: Indvendige døre, Gadedøre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Bürotüren, Praxistüren, Panikdøre
- Velegnet til antal døre: 1
- Brandsikring certificeret: Ja
- Egnet for min./maks. dørbredde: 610-950 mm
- DIN-retning: DIN R/L
- Monteringsmulighed: Modsat hængselside: standardmontering, Modsat hængselside: hovedmontering, Hængselside: hovedmontering, Hængselside: standardmontering, Med monteringsbundplade
- Åbningsvinkel hængselside: 140 grader
- Åbningsvinkel modsat hængselside: 180 grader
- Farve: Hvid aluminium
- Glansniveau: Mat
- Min./maks. dørlukkerstørrelse: 1-3
- Materiale: Aluminium/rustfrit stål/plast/stål
- Overflade: Lakeret
- Egnet for min./maks. dørtykkelse: 35-120 mm
- Lukkehastighed: Trinløs indstilling med ventil 140° - 0° modsat hængselside, normal eller hovedmontering, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage
- Returkontrol-handling: Nej
- Låsehastighed: Trinløs indstilling med ventil 7° - 0°
- Min./maks. temperaturforhold: -15 til 40 °C
- Standarder: EN 1154:1996 + A1:2002
- EF-overensstemmelseserklæring (CE): Ja
- Miljøvaredeklaration: Ja
- Byggevare: Ja
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hydraulisk dørlukker med styret lukkesekvens
Ekstra beskyttelse
Kan kun fjernes med værktøj.
Aluminiumshus
Slankt design
Præcis styring af lukkehastigheden og endestoppet via en indvendig sekskantskrue fra siden
Kan tilpasses efter lokale forhold
Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!