Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fix-anker W-FAZ/A4
Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Rustfrit stål A4
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høje belastninger, lav aksial- og kantafstand
- Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
- Momentstyret ekspansionsanker A4 i rustfrit stål
Reduceret forankringsdybde
- Minimerer boring, tidsbesparende
- Fleksible muligheder for anvendelse
- Godkendelse ETA-99/0011 til individuel fastgørelse, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)
- Brandsikkerhed (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
Individuel fastgørelse med godkendelse
Standardbeton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2)
Til fastgørelse på eksempelvis metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, fodplader, støtter, kabelkanaler, rør, rækværker, trækonstruktioner, tagbjælker osv.
Individuel fastgørelse uden godkendelse
Kan bruges i beton < C20/25 og komprimeringssikker natursten
W-FAZ/A4 (A4 rustfrit stål) godkendt til brug i tørre indendørs områder og også udendørs (herunder industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i fugtige rum, forudsat at ingen særligt aggressive forhold er til stede.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!