Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fixanker W-FAZ/A4
Stolpeanker til store belastninger i revnet og urevnet beton. Rustfrit stål A4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj arbejdsbelastning, lille afstand og små kantafstande
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
- Momentstyret ekspansionsanker fremstillet af rustfrit stål A4
Reduceret, effektiv forankringsdybde
- Minimerede bore- og tidsbehov
- Fleksibel anvendelse
- Godkendelse ETA-99/0011 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)
- Brandmodstandsevne (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
- Godkendelse ETA-99/0011 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)
- Brandmodstandsevne (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)
Individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse
- Normalvægtsbeton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1 og C2)
- Til fastgørelse af eksempelvis metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelkanaler, rør, rækværker, trækonstruktioner, tagbjælker osv.
Individuelt fastgørelsespunkt uden godkendelse
Til brug i beton < C20/25 og trykresistent natursten
W-FAZ/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs områder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat at der ikke er særligt aggressive betingelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!