Ekspansionsdyvel, type W-FKH med spændeskive, møtrik og krog, forzinket stål.
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ekspansionsdyvel, type W-FKH med spændeskive, møtrik og krog, forzinket stål.
Til sekundær montering i hulmure, hule lofter og alle typer panelmateriale
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med stor og variabel effektiv længde
- Fjederdyvlen udvides automatisk i enhver position
- Designet af fjederdyvlen betyder, at den ikke behøver at blive indsat så dybt i en hulning som en vippedyvel
- Fuldt færdigmonteret
- Anti-rotationslås (hægter) forhindrer bevægelse under montering
- Belastningen fordeles over et stort overfladeområde for at sikre god holdekraft
Anvendelsesområde
Til montage af lamper, hængende kurve, loftsdekorationer, skilte osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!