Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forankringsmørtel WIT-FIX
Til fastgørelse af lette komponenter, reparation og udfyldning af ødelagte eller meget store borehuller eller som reparationsmasse til træmateriale
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig, nem påføring
- Hærder hurtigt – minimal ventetid før installation (3-5 minutter ved stuetemperatur)
- WIT-FIX kan også bruges som reparationsmasse til alle træmaterialer
- Skruer kan skrues direkte ind i massen, når den er hærdet
- WIT-FIX kan males over og slibes
- Også velegnet til vanskelige og rådnende materialer (renovering og gamle bygninger)
- Fastgørelse uden ekspansionstryk
- WIT-FIX er et todelt polyuretanindsprøjtningssystem
- Minimum patrontemperatur under brug +10 °C; optimal +20 °C
- Omgivende temperatur efter hærdning: -10 °C til +40 °C
- Transport- og opbevaringstemperatur (patron): Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted ved +10 °C til +30 °C
- Minimum holdbarhed ved korrekt opbevaring: 12 måneder
- Hærdningstid ved stuetemperatur: 3-5 minutter
- Inkluderet i leveringen: 25 ml WIT-FIX-patron, herunder 2 tvangsblandere, 2 forlængere og 2 sigtemuffer (10 x 45)
- WIT-FIX kan bruges i følgende basismaterialer: Beton, massivt murværk og hulstensmurværk, porebeton, pladematerialer (gipsplader, fibergipsplader)
- Til fastgørelse af lette komponenter, reparation og udfyldning af ødelagte eller meget store borehuller eller som reparationsmasse til alt komposittræ
- Let udvidelseseffekt sikrer en optimal kompression i basismaterialet, også egnet til brug i hule og perforerede materialer sammen med en perforeret muffe
- Velegnet til fastgørelse af håndklædestænger, gardinstænger, lette reoler, billeder, spejle og lamper; reparationsmasse til alle træmaterialer
- Der skal anvendes en perforeret muffe til forankring i hulsten og pladematerialer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!