Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Forankringsmørtel WIT-FIX

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Forankringsmørtel WIT-FIX

Til fastgørelse af lette komponenter, reparation og udfyldning af ødelagte eller meget store borehuller eller som reparationsmasse til træmateriale
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
  • Hurtig, nem påføring

  • Hærder hurtigt – minimal ventetid før installation (3-5 minutter ved stuetemperatur)

  • WIT-FIX kan også bruges som reparationsmasse til alle træmaterialer

  • Skruer kan skrues direkte ind i massen, når den er hærdet

  • WIT-FIX kan males over og slibes

  • Også velegnet til vanskelige og rådnende materialer (renovering og gamle bygninger)

  • Fastgørelse uden ekspansionstryk

  • WIT-FIX er et todelt polyuretanindsprøjtningssystem

  • Minimum patrontemperatur under brug +10 °C; optimal +20 °C

  • Omgivende temperatur efter hærdning: -10 °C til +40 °C

  • Transport- og opbevaringstemperatur (patron): Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted ved +10 °C til +30 °C

  • Minimum holdbarhed ved korrekt opbevaring: 12 måneder

  • Hærdningstid ved stuetemperatur: 3-5 minutter

  • Inkluderet i leveringen: 25 ml WIT-FIX-patron, herunder 2 tvangsblandere, 2 forlængere og 2 sigtemuffer (10 x 45)