Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Foropladet, genopladeligt NiMH-batteri med høj kapacitet Opladet på forhånd
35 % længere ydeevne end konventionelle genopladelige NiMH-batterier
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Perfekt egnet til anvendelser med højt energibehov
Kan tages i brug med det samme, da det genopladelige batteri allerede er opladet
Holdbar
- De genopladelige batterier skal udskiftes færre gange på grund af deres lavere selvafladning og højere kapacitet sammenlignet med konventionelle batterier
- Batterierne aflades minimalt, selv når de ikke oplades i lang tid
Miljøvenlig
- Bestanddelene af denne type genopladelige batterier gør dem mindre skadelige for miljøet
Ingen hukommelseseffekt og kan oplades hurtigt
- Derudover kan de genopladelige batterier oplades hurtigt uden at reducere deres holdbarhed
Velegnet til digitalkameraer, vægure, måleinstrumenter, medicinsk udstyr, husholdningsapparater osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!