Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
GEFU® selvskærende skrue Med Taptite 2000®-gevind, fladt hoved med hexalobular-kærv
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved med hexalobular-kærv - 1
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved med hexalobular-kærv - 2
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved med hexalobular-kærv - 3
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved med hexalobular-kærv - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

GEFU® selvskærende skrue Med Taptite 2000®-gevind, fladt hoved med hexalobular-kærv

Mål iht. DIN EN ISO 14583, rustfrit stål A2, ulegeret, antifriktionsbelægning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 28-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Selvskærende skruer danner et møtrikgevind i støbte blindhuller, kanthuller og borede, laserskårede og stansede metalpladedele. I modsætning til gevindskæring afbryder de selvskærende skruer ikke materialestrukturen i det modtagende gevind. I stedet fortrænges og hærdes materialet.



Fordele:



Lavere omkostninger


  • Eliminerer gevindskæring


Ikke-skærende gevindform



Lave valsetilspændingsmomenter med større gevindflangeoverlapning


  • TRILOBULAR form på kernediameteren kombineret med radiusprofilen på gevindflankerne


Høj spændekraft


  • Takket være lave rullemomenter


Stor bæreevne


  • Takket være stor gevindflangeoverlapning

  • På grund af deformationshærdet modgevind (møtrikgevind)


Beskyttelse imod tab (reduceret sandsynlighed for at skruen arbejder sig løs)


  • Slørfrit og selvlåsende gevindleje


Det formede gevind svarer til et metrisk standardgevind


  • Om nødvendigt kan GEFU-skruen erstattes med en metrisk skrue.
Bemærk

GEFU's egnethed til den pågældende anvendelse eller komponent skal bestemmes ved forudgående tests.