Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
5 post(er) med 139 versioner fundet
Mekaniske og funktionelle egenskaber i henhold til DIN 7500-1 (form PE), indsatshærdet (-O-) forzinket stål, blåpassiveret (FZB) med glidebelægning, hoveddimensioner i overensstemmelse med ISO 14583
Mål iht. DIN EN ISO 14583, rustfrit stål A2, ulegeret, antifriktionsbelægning
Mål iht. DIN EN ISO 14583, stål, styrkeklasse 10,9, transparent zink-nikkel (P3E), glidebelægning
Dimensioner i overensstemmelse med DIN EN ISO 14583, stål 10.9, zinkflangebelægning (ZFSHL), tætning og antifriktionsbelægning
DIN 7500-1 (dimensioner i overensstemmelse med ISO 7045), form CE, med overfladehærdet (-O-) galvaniseret stål, blå passiveret (FZB) med antifriktionsbelægning
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.