Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSS kernebor
HSS kernebor - 1
HSS kernebor - 2
HSS kernebor - 3
HSS kernebor - 4
HSS kernebor - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSS kernebor

Almindeligt kernebor fremstillet af HSS til boring af store gennemgående huller op til 50 mm i diameter med mobile magnetiske eller stationære bor i almindeligt stål op til 850 N/mm², træ og ædelmetaller som f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og plast.

Mængderabat
PE
Pris på anmodning
Vælg variant

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 21-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj ydeevne og hurtig boring med en lang levetid


I modsætning til fast boring skæres kun en tynd metalring. Borekernen tages ud med en udkasterstift.



Ingen forboring nødvendig, ingen dannelse af grater


Ingen for- eller efterbehandling nødvendig



Optimeret skæregeometri


  • Lang levetid sammenlignet med mange standardhulfræsere

  • Ren boreprofil

  • Borehul med præcise tolerancer


Præcis styring, skrider ikke


Velegnet til overlapningsboring. Problemløs boring på buede overflader og rør.

Bemærk
  • I modsætning til spiralbor bearbejder kerneboret kun en tynd ring af materiale i stedet for hele huldiameteren. Borekernen fjernes vha. en styrestift med fjederkraft, som ikke medfølger. Kernebor giver derfor en boretid, der er 10 gange hurtigere end spiralbor.

  • Tilstrækkelig kontinuerlig køling under hele boreprocessen øger betydeligt kerneborets levetid. Må ikke anvendes til tørfræsning.

  • Ikke egnet til pressespånplader, titan eller varmebestandigt og højlegeret stål

  • Med hensyn til materialer og skæreværdiparametre henvises til oversigtstabellerne

  • Brug passende værnemidler, som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker

  • Løstsiddende tøj eller smykker, som kan blive viklet ind i bevægelige dele, skal tages af

  • Kernebor må ikke anvendes med håndholdt værktøj

  • Før brug skal du sikre, at værktøjsdrevet har perfekt centreringsevne og korrekt klemmefunktion
Anvendelsesområde