Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Strammersystem til tværdragerbånd BL-WRB

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Strammersystem til tværdragerbånd BL-WRB

Til hurtig og nem installation på tværdragerbånd i bredderne 40 mm og 60 mm.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Blågalvaniseret stål



Anvendelse:


  • Til tværdragerbånd AT med bredder 40 og 60 mm

  • Til spær med bredder mellem 60 og 100 mm


Fordele:


  • Klemmelåsesystem sikrer hurtig og nem montering

  • Let at installere selv i koldt vejr

  • Stort sortiment

  • Nem gentilspænding

  • Enkel måling

  • Godkendelse af ASSY 3.0 bjælkeskoskrue til hårdt træ i overensstemmelse med ETA-11/0190 betyder, at det også er ideelt til renovering.


Kombinerbare komponenter:


  • Klemme til forbindelse af to tværdragerbånd

  • Strammer til brug mellem to bånd eller for tilslutning til forankringspladen

  • Forankringspladeforbindelse ikke egnet til opstramning

  • Forankringsplade til tilslutning til spær (60-100 mm)

  • Vingeskrue til tilslutning af begge sider af tværdragerbåndet (spærbredde 60, 80 eller 100 mm)
Godkendelser ETA-15/0043
Bemærk

Specifikationerne i ETA-15/0043 og ETA -11/0190 skal overholdes.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.