Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
6 post(er) med 10 versioner fundet
Til hurtig og nem installation på tværdragerbånd i bredderne 40 mm og 60 mm.
Til hurtig og nem forankring af tagkonstruktionen til M12 gevindstang nedstøbt i soklen.
Til opstramning af vindtrækbånd og fungerer samtidig som koblingsbeslag mellem vindtrækbånd og tilslutningsbeslag.
Til afstivning af alle typer væg- og tagflader.
Til afstivning af ubrudte tagflader.
Til afstivning af større tagflader, hvor det kan være nødvendigt at lave flere afstivninger af spærkonstruktionen.
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.