Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Strammersystem til tværdragerbånd BL-WRB
Til hurtig og nem installation på tværdragerbånd i bredderne 40 mm og 60 mm.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Blågalvaniseret stål
Anvendelse:
- Til tværdragerbånd AT med bredder 40 og 60 mm
- Til spær med bredder mellem 60 og 100 mm
Fordele:
- Klemmelåsesystem sikrer hurtig og nem montering
- Let at installere selv i koldt vejr
- Stort sortiment
- Nem gentilspænding
- Enkel måling
- Godkendelse af ASSY 3.0 bjælkeskoskrue til hårdt træ i overensstemmelse med ETA-11/0190 betyder, at det også er ideelt til renovering.
Kombinerbare komponenter:
- Klemme til forbindelse af to tværdragerbånd
- Strammer til brug mellem to bånd eller for tilslutning til forankringspladen
- Forankringspladeforbindelse ikke egnet til opstramning
- Forankringsplade til tilslutning til spær (60-100 mm)
- Vingeskrue til tilslutning af begge sider af tværdragerbåndet (spærbredde 60, 80 eller 100 mm)
Specifikationerne i ETA-15/0043 og ETA -11/0190 skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Korrekt, hurtig installation af tværdrager i tage eller vægelementer med tværdragerbånd.
- Fastgørelse af forankringsplader til spær med 6 + 6 ASSY 3.0 bjælkeskoskruer, 5 x 40 mm.
- Montering af tværdragerbåndsamlinger på forankringsplader (1 klemmeanordning og 1 forankringspladesamling pr. stiver).
- Installation af tværdragerbåndet AT i forbindelsesenheden og fastgørelse af fastgørelsesflangerne.
- Fastgørelse af tværdragerbånd ved at forkorte fastgørelsesanordningen ved at dreje den metriske skrue.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!