Høreværn med FM-radio, left/right
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Høreværn med FM-radio, left/right
Ergonomisk korrekt høreværn med FM-radio og nem betjening
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God pasform
- Kan tilpasses alle brugere individuelt
- Højre- og venstreformede ørekopper sikrer god pasform
- Tætsiddende pga. justerbart hovedbånd
Fin modtagelse af radiosignaler
- FM-radiomodtager i stereo
- Frekvens: 88-108 MHz
- Maks. radiovolumen: 82 dB
God dæmpning
- SNR-værdi: 24 dB
Energibesparende
- Slukker automatisk efter 4 timer uden brug
Nem at betjene
- Store knapper
Instruktioner
Bruger 2 AA batterier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!