Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Høreværn med FM-radio, left/right
Ergonomisk korrekt høreværn med FM-radio og nem betjening
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God pasform
- Kan tilpasses alle brugere individuelt
- Højre- og venstreformede ørekopper sikrer god pasform
- Tætsiddende pga. justerbart hovedbånd
Fin modtagelse af radiosignaler
- FM-radiomodtager i stereo
- Frekvens: 88-108 MHz
- Maks. radiovolumen: 82 dB
God dæmpning
- SNR-værdi: 24 dB
Energibesparende
- Slukker automatisk efter 4 timer uden brug
Nem at betjene
- Store knapper
Bruger 2 AA batterier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!