Sekskantet bolt med skaft ISO 4014 ulegeret A2-50 og A2-70 rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014 ulegeret A2-50 og A2-70 rustfrit stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Standarder er ligeværdige | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A2-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Over nominel størrelse M27 styrke på mindst A2-50
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!