Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 93-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.