Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion ISO 4014, stål 5.6, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sekskantbolte med skaft til trykbeholderkonstruktion i henhold til AD-forskrifter. Dokumenterne i AD 2000-adfærdskodekset udarbejdes af "arbejdsgruppen for trykbeholdere".
- Sekskantede bolte i overensstemmelse med DIN EN ISO 4014, styrkeklasse 5.6, anvendes med sekskantmøtrikker i overensstemmelse med DIN EN ISO 4032, styrkeklasse 5-2.
- TÜV-godkendt mærke. Opfylder betingelserne i AD/AD 2000-adfærdskodeks W 7/1 (tidligere W 7) med hensyn til ophævelse af testcertifikat 3.1. (i overensstemmelse med DIN EN 10204). Se VdTÜV-materialedatablad 1253/4. "VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse.
- ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!