Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantbolt med skaft
Sekskantbolt med skaft - 1
Sekskantbolt med skaft - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantbolt med skaft

ISO 4014 stål 8.8U, varmgalvaniseret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 80-designs
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
  • Fremstillet med underdimensioneret gevind i toleranceklasse 6AZ (gevindspillerum) før overfladebehandling anvendes (DIN EN ISO 10684)

  • Denne bolt er i overensstemmelse med ISO efter varmgalvanisering

  • Må ikke benyttes sammen med møtrikker, der har et overdimensioneret gevind. Dette kan skabe indskruningsproblemer og kan medføre, at forbindelsen svigter
Bemærk

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.