Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014 stål 8.8U, varmgalvaniseret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014 stål 8.8U, varmgalvaniseret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremstillet med underdimensioneret gevind i toleranceklasse 6AZ (gevindspillerum), før overfladebehandling anvendes (DIN EN ISO 10684)
- Denne skrue er i overensstemmelse med ISO efter varmgalvanisering
- Må ikke benyttes sammen med møtrikker, der har et overdimensioneret gevind. Dette kan skabe indskruningsproblemer og kan medføre, at forbindelsen svigter
Bemærk
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!