Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014 8.8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014 8.8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL) - 1
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014 8.8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med skaft ISO 4014 8.8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 105-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominel størrelse udvidet | Nøglevidde for M10, M12, M14 og M22 ændret.