Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sølv (ZNSHL)
Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sølv (ZNSHL) - 1
Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sølv (ZNSHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sølv (ZNSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 60-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fastgørelseselementer med galvaniseret krom(VI)-fri zink-nikkel-sølvbelægning (ZNSHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:


  • Diameter ≥ M2 - 360 h*

  • Diameter ≥ M4 - 600 h*

  • Diameter ≥ M10 - 720 h*

  • *Ingen grundmetalkorrosion på områder uden gevind ved saltsprøjtetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:


  • Bestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.