Sugeklokke
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sugeklokke
Støvsugeradapter til udtrækning af borestøv når du borer eller til rengøring af huller
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Direkte sugning på fod takket være et to-kammersystem
- 1. kammer udtrækker boreresterne rundt om borehullet direkte fra ankerbasens overflade
- 2. kammer genererer et stærkt vakuum, der sikrer, at vakuumklokken sidder godt fast på væggen eller loftet, selv på en ujævn overflade
Efterfølgende rengøring reduceres
Renere boring uden ekstra hjælpemidler
Nominel bordiameter: 6 - 32 mm
Tilslutning til støvsuger er nok
Tilslutningsdiameter: 30 - 38 mm
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!