Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kemisk injektionsmørtel PURE EPOXY WIT-PE 1000
Ren epoxymørtel med lang behandlingstid, ideel til store indlejringsdybder og borehuller samt høje temperaturer, velegnet til gevindstænger og efterinstallerede armeringsforbindelser (REBAR) i beton.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 2-komponent-forankringsmørtel, ren epoxy
- Individuelt fastgørelsespunkt i revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M30): Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, indvendig gevindstang W-VI-IG
- Områder, der er omfattet af den tyske vandforvaltningslov (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Würth WIT-PE 1000 indsprøjtningssystem (klæbeanker), forankring i coatede betonoverflader i SFH-anlæg
- Efterinstalleret armeringsforbindelse
- Forankring af gevindstænger i natursten (uden godkendelse/vurdering)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0542: Enkelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, dyvel med hungevind W-VI-IG), seismisk ydeevne, kategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M30)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0543: Efterinstalleret armeringsforbindelse (REBAR)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0421: Efterinstalleret armeringsforbindelse med forbedret binding og splittefejl, når de udsættes for statisk påvirkning
- Generel typegodkendelse Z-74.8-219: "WIT-PE 1000 indsprøjtningssystem til beton". Fastgørelsessystem til brug i coatede betonoverflader i SFH-anlæg (forankring i forseglingsoverflader, der er underlagt den tyske forbundslov om vand)
- Generel typegodkendelse Z-21.8-2156: Efterinstalleret armeringsforbindelse, der er udsat for udmattelsesinducerende påvirkning
- EPD: Miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Lækagetest, 7 bar vandtryk: MFPA Leipzig GmbH, testrapport nr. PB 5.1/20-424-2
- Brandmodstandsevne ved brandpåvirkning i henhold til DIN EN 1363-1: Revnet og urevnet beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0542: Enkelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, dyvel med hungevind W-VI-IG), seismisk ydeevne, kategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M30)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0543: Efterinstalleret armeringsforbindelse (REBAR)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0421: Efterinstalleret armeringsforbindelse med forbedret binding og splittefejl, når de udsættes for statisk påvirkning
- Generel typegodkendelse Z-74.8-219: "WIT-PE 1000 indsprøjtningssystem til beton". Fastgørelsessystem til brug i coatede betonoverflader i SFH-anlæg (forankring i forseglingsoverflader, der er underlagt den tyske forbundslov om vand)
- Generel typegodkendelse Z-21.8-2156: Efterinstalleret armeringsforbindelse, der er udsat for udmattelsesinducerende påvirkning
- EPD: Miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Lækagetest, 7 bar vandtryk: MFPA Leipzig GmbH, testrapport nr. PB 5.1/20-424-2
- Brandmodstandsevne ved brandpåvirkning i henhold til DIN EN 1363-1: Revnet og urevnet beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Produktet er omfattet af reglerne for giftmeddelelse. Se vejledning under dokumenter.
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, træstrukturer, beslag osv.
- Velegnet til strukturelle udvidelser, fastgørelse i loft og væg, udvidelse af bærende strukturer, styrkelse af bærende strukturer, montering af balkoner og baldakiner, forsegling af midlertidige åbninger og "glemt" armeringsjern
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!