Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tegl- og flisebor
Tegl- og flisebor - 1
Tegl- og flisebor - 2
Tegl- og flisebor - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tegl- og flisebor

Specielt hårdmetalbor med cylindrisk skaft til tør boring af ildfaste mursten og fliser.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Velegnet til alle dreje- og slagbor (også med 10 mm spændepatron).



Diamantslebet spids af wolfram-titanium med specialslibning


Meget lang levetid, selv ved brug på særligt tætte materialer.



Loddeproces ved lav strømstyrke og høj temperatur (1120 °C)


Selv de mest ekstreme belastninger vil ikke løsne den cementerede plade i hårdmetal.



Praktisk, lige skaft


  • Hurtigere fastspænding, stort set automatisk selvfastspænding

  • Intet slip i borepatronen
Bemærk

Bemærk: Brug kun kernebor i roterende tilstand!