Ekspansionsdyvel W-KD Med spændeskive og sekskantmøtrik, forzinket stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ekspansionsdyvel W-KD Med spændeskive og sekskantmøtrik, forzinket stål
Til sekundære monteringer i hulmure, hule lofter og forskellige typer af sandwichpaneler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med stor og variabel effektiv længde
- Fuldt færdigmonteret
- Vippedyvlen låser sig selv fast i substratet
- Den drejelige gevindstang gør det muligt at justere hvert fastgørelsespunkt individuelt, f.eks. ved oprettelse af en hældning
Anvendelsesområde
- Til fastgørelser i hulrumsvægge, hulrumslofter, nedsænkede lofter og forskellige sandwichelementer
- Maksimal punktbelastning på trapezformede metalpladelofter til rør = 0,8 kN/anden montage = 1,0 kN
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!