Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Batterioplader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 til udstillingslokaler
Batterioplader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 til udstillingslokaler - 1
Batterioplader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 til udstillingslokaler - 2
Batterioplader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 til udstillingslokaler - 3
Batterioplader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 til udstillingslokaler - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Batterioplader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 til udstillingslokaler

Universalenhed til støtte for batteri og køretøjets elektriske system samt til opladning og genopladning af startbatterier uden afbrydelse fra køretøjets elektriske system. Til de professionelle demonstrationer af køretøjsfunktioner i udstillingslokalet.
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
Velegnet til køretøjer med 12 V bly-syrebatterier


Eksempel: Motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner



Maksimerer batteriets servicelevetid og ydeevne


Fuldautomatisk, 7-trins ladecyklus undgår sulfatering af batteriet og kræver ikke overvågning



Kompakt, robust batterilader med smudsafvisende aluminiumkabinet



Med gummifødder og aftagelig kantbeskyttelse af gummi til fleksibel og sikker brug på og i køretøjet



Aftageligt kabel for nem kabelføring gennem motorrummet



Ventilatorløst design muliggør støjfri præsentation



Enkel betjening med en tænd/sluk-knap



Oplad batterier med en restspænding > 2 V



Beskyttelse mod


  • Kortslutning

  • Omvendt polaritet

  • Overspænding

  • Gnister (gnisthæmmende system)

  • Overophedning af intern elektronik


LED-display