Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Krogsæt til elevatortavle
Til værkstedsvogn med elevatortavle, model VV2, i alt 30 dele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indhold
- 10 stk. kroge, længde: 25 mm
- 10 stk. kroge, længde: 50 mm
- 2 stk. værktøjsklemmer, Ø 19 mm
- 2 stk. værktøjsklemmer, Ø 25 mm
- 1 stk. skruetrækkerholder til 6 skruetrækkere, Ø 13 mm
Passer til værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!