Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Røreværk RW 1010
Det kompakte røreværk på 1.020 watt med tilhørende blandingsværktøj er velegnet til en bred vifte af blandingsopgaver op til en maks. volumen på 40 liter.
- Min./maks. nominel spænding: 230 / 240 V/AC
- Min./maks. frekvens: 50 / 60 Hz
- Beskyttelsesklasse: Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
- Indgangseffekt: 1010 W
- Effektudgang: 505 W
- Tomgang 1. gear min./maks.: 0-925 o/min
- Min./maks. omdrejningshastighed ved nominel belastning i 1. gear: 0-680 o/min
- Blandevolumen: 40 l
- Maks. kurvdiameter for omrøring: 120 mm
- Maskinens vægt: 4,7 kg
- Kabellængde: 4 m
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Trinløst justerbar hastighed
Elektronisk speeder til blid effektlevering
Ergonomisk design
- Ergonomisk udformet håndtag
- Lav vægt
- Håndtaget er hævet med 50 mm for at minimere træthed under arbejdet
Beskyttelse mod utilsigtet maskinstart
Lås
Længere levetid
Takket være kulbørster med automatisk afbryderfunktion
Til blanding af væske og pulverbaserede materialer, f.eks. maling, mørtel, lim, gips og lignende produkter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!