Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" ledhovedskralde, kan forlænges
Kan forlænges op til maks. 432 mm via låsemuffe med lås
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimal kraftoverføring
Teleskophåndtag, der kan forlænges op til maks. 432 mm
Nem at bruge
- Lynkobling med sikkerhedslås
- Fleksibelt, roterende skraldehoved med lås. 72 tænder med en rotationsvinkel på 5°.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!