Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/2" ledhovedskralde, kan forlænges
1/2" ledhovedskralde, kan forlænges - 1
1/2" ledhovedskralde, kan forlænges - 2
1/2" ledhovedskralde, kan forlænges - 3
1/2" ledhovedskralde, kan forlænges - 4
1/2" ledhovedskralde, kan forlænges - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/2" ledhovedskralde, kan forlænges

Kan forlænges op til maks. 432 mm via låsemuffe med lås
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
Standard: DIN 3122, ISO 3315



Optimal kraftoverføring


Teleskophåndtag, der kan forlænges op til maks. 432 mm



Nem at bruge


  • Lynkobling med sikkerhedslås

  • Fleksibelt, roterende skraldehoved med lås. 72 tænder med en rotationsvinkel på 5°.