Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lækagesøgerteknologi Nitrogentrykudligner
En praktisk måde at teste trykket og registrere utætheder i airconditionanlæg i biler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til kontrolleret og sikker prøvetagning fra N2 stålcylindre (10 kg med DIN-stik)
- Indstillingsområde: 0-38 bar
- Sammen med en tryktestfitting og slangepakke I eller II kan der udføres en tryk-/lækagetest på lukkede airconditionanlæg i biler som en del af en service af airconditionanlægget
- I kombination med slangesæt, varenr. 0764000561, kan individuelle komponenter i et airconditionanlæg til biler skylles (når det er åbent)
Brug kun på drænede airconditionsystemer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!