LED-lommelygte 2AAA Z1
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Robust og kompakt design til selv de mest krævende forhold
- Yder maksimal sikkerhed og pålidelighed
- ATEX-kategori 2/CENELEC-klassifikation, zone 1, 2, 21, 22
Eksplosionsfarlig atmosfære er hyppigt til stede (10-1.000 timer pr. år)
- Med lommeclips
- Endekontakt
Bemærk
Ved anvendelse i farlige områder (zone 1, 2, 21, 22), skal det sikres, at batterier med art.-nr. 0827 870 315 anvendes!
Batterier medfølger ikke i leveringsomfanget.
II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!