Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Avanceret TiAlN+-belægning
- En af de mest effektive snittapbelægninger i øjeblikket på markedet til materialebearbejdning af hårde materialer
- Specielt udviklet til gevindbearbejdning
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer op til 800 °C
- Meget høj belægningshårdhed på op til 3000 HV
- Flerlagsdesign med ekstra smøremiddellag sikrer ekstremt lave friktionsværdier, lav vedhæftningsevne og optimal spånfjernelse
Stabil skærkant
Den reducerede spånvinkel stabiliserer skærkanten.
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
- For tilpasning af maskintap/materiale, se oversigtstabellerne
Før snittappens retning vendes, skal hele værktøjets spiralspids fjernes fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!