Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hammerbor Max Quadro-L Vario
Den perfekte løsning til armeringer og hårde materialer med et symmetrisk hoved med fire skærekanter og en Vario transportør med kerneforstærkning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Betydeligt forbedret kompatibilitet med forstærkninger
Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når f.eks. armering rammes.
Væsentligt hurtigere boring
Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk anbragte forhøjninger på skærene (Power Breaker) sikrer mere effektiv og hurtigere boring.
Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid
Hovedgeometri, som er skræddersyet til borekronediameteren
Væsentligt forbedret borehastighed og fjernelse af støv, der samtidig giver øget beskyttelse mod brud
Strømlinet Vario-spiral med bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.
Optimal styring i det borede hul
Borespids med fire skær og diameteroptimeret geometri for at sikre, at spidsen styres perfekt i det borede hul.
Præcis centrering
Den specielle selvcentreringsspids muliggør boring med høj præcision.
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!