Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sortiment af HES 412 håndholdte indstillingstænger 16 dele i systemkuffert 8.4.1.
Håndholdt nittetang med lynskift-system til brug sammen med M4 til M12 blindnittemøtrikker og bolte
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kræver mindre kraft end manuelle sættetænger
- Hurtigskiftsystem til dorne og muffer
- Ryd slagvisning
- Farvekodningssystem til dyser
Til bearbejdning:
- Blindnittemøtrikker M4 til M12 aluminium/stål/rustfrit stål
- Blindnittebolte M5/M6/M8 aluminium/stål/rustfrit stål
Nitning på svært tilgængelige steder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!