Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ORSY® BULL-serie 5 kombinationsboks med frontåbning
Transport- og værktøjskasse, der giver bedre orden og overskuelighed og kombinerer frontåbning og skuffer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Intelligent
Du skal blot stable boksene oven på hinanden og låse dem på plads ved hjælp af en avanceret koblingsmekanisme
Stærk
Ekstremt robust takket være slagfaste sider, der er fremstillet af plast af høj kvalitet, som samtidig er ikke-deformerende og korrosionsfrit. Boksene kan rumme op til 100 kg.
Praktisk
Store, ergonomisk formede håndtag, der giver god bærekomfort – skærer ikke i brugerens hånd
Nyttig
Nem at låse og låse op takket være en særlig skydemekanisme
Sikker
Hver boks er udstyret med en lås, der forhindrer andre i at få adgang til indholdet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!