Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Konisk pladebor HSS, titanium
Boring uden grater, uden at metalpladen deformerer. Fremragende varmeledningsevne for længere levetid takket være aksial og radial CBN-reliefslibning.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Titannitrid til effektiv funktion
- CBN (cubical boron nitride), dybslebet
- Skærehastighed og fremføring øges med op til 100 %
- Levetiden fordobles eller firedobles
Til universel brug
- Trinløs boring og udvidelse af huller i diameterintervallet 3-61 mm
- Også velegnet til boring i meget tynde plader
Brugervenlig
- Ingen undersænkning eller forboring nødvendig
- Med laserskala for nem identifikation af den påkrævede borehulsdiameter
- Hastighedstabel inkluderet
To skærekanter og drevaksel med trefaset slibning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!